ペンダントライト 北欧のおすすめ人気ランキング

2026/03/22更新
96件の「ペンダントライト 北欧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペンダントライト オーデリック」、「led電球 e26 100w」、「シーリングライト LED」などの商品も取り扱っております。
高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)ランキング1位
傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です。
仕様コード収納フレンジ付材質【セード(外)】鋼(白色)、【セード(内)】ガラス(乳白ケシ)幅(mm)Φ554質量(kg)2.6取付引掛シーリング高さ(mm)280備考非調光定格電圧(V)100全高(mm)785-1585定格消費電力(W)12平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具100W相当電源容量(VA)20傾斜天井取付角度(°)50(パーツ付)LED交換可能
1台
23,980税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機)ランキング2位
電圧(V)AC100ランプランプ付器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色調光の可否調色の可否
1台
33,980税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ランキング3位
ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
ダイニングを彩る定番のあかりスタイル。ナチュラルな布セードを通したやわらかな光で空間を満たします
材質セード:布張り取付引掛シーリング高さ(mm)202電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
17,980税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ペンダントライト・和風対応商品 山田照明ランキング4位
水玉模様のかわいらしいデザイン。どこか懐かしさを感じるあたたかな光。ケシ加工を施したガラスセードに描かれたカラフルな水玉模様は、かわいさの中にも上品な風合いがあり、和風、北欧風などあらゆる空間に、優しい雰囲気を与えてくれます。また点灯していない時でもインテリアとして空間を彩ります。
仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(クロームメッキ)、ガラス(模様入り消し)質量(kg)0.8直径(Φmm)135高さ(mm)200タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700対応商品和風:ペンダントライト取付け方法ダクトタイプ光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:90.9光束(Lm)382LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当
1個
13,980税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

4灯シーリングライト(スチールシェード) オーム電機ランキング5位
木とスチールの組み合わせでインテリアとマッチ。上質な空間を演出するシーリングライト。 4つのシェードは角度が自由に変えられるので、必要な場所に光が届きます。 壁スイッチがない場所でも使えるプルスイッチ(引っ張ると点灯パターンが切り替わる:4灯 → 2灯(内側)→ 2灯(外側)→ 消灯)
口金E26消費電力(W)240付属品保証書・取扱説明書幅(mm)800直径(Φmm)(セード)130高さ(mm)345質量(g)2200奥行(mm)155電源(V)100(50/60Hz)設置場所屋内用調光の可否スイッチ種類ひもスイッチ
1個
11,980税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
温かみのある大らかなフォルムとマットな質感。北欧テイスト香るシンプルな鋼板ペンダントです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:鋼質量(kg)0.7取付直付専用高さ(mm)243電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)646-1146ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)350光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄
1台
7,998税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

全灯・常夜灯・OFFのシンプル機能。4.5畳用。
用途シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。消費電力(W)29材質(セード)PS+K、(トップカバー)スチール、(本体)スチール、(LEDカバー)PC幅(mm)400高さ(mm)126奥行(mm)400電圧(V)AC100本体質量(g)730定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)2400コード長さ(mm)350機能点灯/常夜灯/OFF(ブルスイッチ切替)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)82.8灯数1取扱説明書(0.61MB)電球の種類LED調光の可否適用畳数4.5畳スイッチ種類ひもスイッチ
1台
9,998税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球 ペンダント
有効長(m)(コード)0.4~1.1照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
1台
7,998税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です
仕様コードハンガー:あり、コード調整器付種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)1.8高さ(mm)166電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)1375~1775機能コード収納:ありランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)540光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)102.9光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄
1台
31,980税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

東芝ライテックダイニングペンダント
大きめのテーブルでもしっかりとした明るさが得られます。
演色指数(Ra)83照射距離(m)(最低)0.1
1台
25,980税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26
1個
1,198税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

消費電力(W)22.9適合~6畳材質セード/プラスチック取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色高さ調節コード収納型LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数6畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
1個
7,398税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)7.3全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上
1個ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。 (電球別売)口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。 お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター材質幅(mm)260高さ(mm)90質量(g)約330奥行(mm)260口金E26コード長さ(mm)1000器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1調光の可否調色の可否
1個
2,898税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112質量(g)1200消費電力(W)30.4定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)光色昼光色待機電力(W)0.5適用畳数~6畳
1台
5,998税込6,598
4日以内出荷

ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。 引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26定格消費電力(W)100まで質量(g)200コード長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷

Panasonic(パナソニック)フランジセット
適合本体LGB10937LE1、LGB10959LE1、LGB10960LE1、LGB10961LE1、LGB10969LE1、LGB10970LE1、LGB10978LE1、LGB10979LE1
1個
2,998税込3,298
92日以内出荷


スラブシャンタンの布セードと可動式の灯具を持つ高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様遮光板付、対応セード(KT-4077)材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)遮光板付質量(kg)2.9直径(Φmm)ベース:220、セード:360×220高さ(mm)580タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)15.6光源E26 LED電球 7.8W×2色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色パターン点灯:左右プルスイッチ仕様(左)7.8W→0、(右)7.8W→0LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱120W相当
1個
39,980税込43,978
5日以内出荷